日本レヂボン
日本レヂボンの 研削(グラインダー)
日本レヂボンの エアディスクグラインダー
エアーグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49441498
品番
AG-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
樹脂製ボディーだから、持ち手が冷たくない。
ヘッド部分を斜めにすることで、壁際まで削れる。
安全性の高いロックレバー式。
エアー消費量が少ない。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
付属品
研削砥石GA-58#80(1枚)、スパナ19mm(1本)、六角棒スパナ5mm(1本)
トラスコ品番
776-9679
本体質量(kg)
0.6
使用空気圧力(MPa)
0.6
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
60.5×133
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49441498
AG-58
39228578
AG-58J
エアグラインダ AG-58J
日本レヂボン
1個
¥
45,980
税込
¥
50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)