※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0033-5166 快穴ドリルビット HiKOKI(旧:日立工機) 49441665 0033-5166 快穴ドリルビット HiKOKI(旧:日立工機) 49441665 0033-5166 快穴ドリルビット HiKOKI(旧:日立工機) 49441665

快穴ドリルビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)90 錐径(Φmm)3.4 注文コード49441665 品番0033-5166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は全長・錐径など15種類から選べます 他の種類を見る

1本で多種の被削材に穴あけ可能
超鋼チップ二面研磨で高効率穴あけ&長寿命

全長(mm)90 有効長(mm)43 トラスコ品番767-8339 錐径(Φmm)3.4 適合インパクトドライバ、ドライバドリル用 被削材木材、鉄鋼、モルタル 六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする