HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリルスタンド/ドリルガイド
ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49442067
品番
0033-9977
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
ドリル径
-
適合機種
H65SB3/PH-65A/H70SA(H65SA/SB/SB2)
全長(mm)
400
六角対辺(mm)
30
用途
破砕・ハツリ用
仕様
ツバ無(丸)、セルフシャープニング:対応(研磨不要 )
先端幅(mm)
-
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。