HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソーカッタ用(軟鋼材・ステンレス用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49442767
品番
0040-2523
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
刃数
48
取付穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
(鋸身厚)1.4、(アサリ幅)1.8
適合材
軟鋼材・ステンレス
用途
軟鋼材・ステンレス用
トラスコ品番
791-6868
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。