HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー
HiKOKI(旧:日立工機)の エンドレスバンドソー
帯のこ刃
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
49442785
品番
0033-8429 NO.1
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,697
販売価格(税別)
¥
6,088
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
12.5
トラスコ品番
779-5904
適合本体
CB18DBL用
材質
ハイス
周長(mm)
900
ピッチ(山数/inch)
18
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。