帯のこ刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 49442794 品番 0033-8428 NO.2
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,697
販売価格(税別)
6,088
厚さ(mm)0.5 幅(mm)12.5 トラスコ品番779-5891 適合本体CB14DBL 材質ハイス 周長(mm)900 ピッチ(山数/inch)14
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49442785
2020-04-01
用途:
機械の設置解体用の予備

金属、樹脂、木材、それほど素材に関係なく切ることが出来るので便利。
なので予備として常備

対象商品:
49442785
2018-02-15
用途:
現場作業用として
建設業・工事業

もう少し角度調整範囲が広いと 更に使い勝手が良いのですが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする