HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
セーバソーブレード(湾曲)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
全長(mm)
150
刃厚(mm)
0.9
山数
14インチ
注文コード
49442882
品番
0033-7339
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃厚・山数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスU)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
全長(mm)
150
適合
(管材)厚物・ステンレス管材
山数
14インチ
刃厚(mm)
0.9
切断能力(mm)非鉄金属
(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5〜20
材質(刃)
マトリックスU(SKH56)
切断厚(mm)
(目安)2以上
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/60以下、厚さ/2.5以下、(板材)厚さ/2.5以下
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径/60以下、厚さ/2.5〜6、(板材)厚さ/2.5〜19
切断能力(mm)合成樹脂
(管材)外径/60以下、厚さ/2.2〜15、(板材)厚さ/10〜60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。