曜日別特売
0033-7343 セーバソーブレード(湾曲) HiKOKI(旧:日立工機) 49442934

セーバソーブレード(湾曲)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2枚)山数18インチ注文コード49442934品番0033-7343
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!

全長(mm)200適合(管材)薄物・ステンレス管材山数18インチ刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断厚(mm)(目安)2以下切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/115以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/115以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19切断能力(mm)合成樹脂(管材)外径/115以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする