セーバソーブレード(湾曲)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 全長(mm)200 刃厚(mm)1.3 山数14インチ 注文コード49442977 品番0033-7346
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は全長・刃厚・山数など15種類から選べます 他の種類を見る

湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスU)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!

全長(mm)200 適合(管材)極厚・ステンレス管材[重作業用] 山数14インチ 刃厚(mm)1.3 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5〜20 材質(刃)マトリックスU(SKH56) 切断厚(mm)(目安)3以上 切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/115以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下 切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/115以下、厚さ/2.5〜6、(板材)厚さ/3.2〜19 切断能力(mm)合成樹脂(管材)外径/115以下、厚さ/2.2〜15、(板材)厚さ/10〜60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする