セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 49442986 品番 NO.152
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。

メーカー商品コード0000-4410 材質(刃)マトリックスU(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)14 有効長(mm)134 全長(mm)200 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/115以下、厚さ/2.5〜6、(板材)厚さ/3.2〜19 切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/115以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5〜20 切断能力(mm)合成樹脂(管材)外径/115以下、厚さ/2.2〜15、(板材)厚さ/10〜60 アズワン品番65-1924-46
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75238992
2022-08-05
用途:
鉄くず解体
建設業・工事業

鉄製架台の解体に重宝しています。出来ればもう少し安いとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする