メーカー商品コード0000-4412
材質(刃)マトリックスU(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
有効長(mm)234
全長(mm)300
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/175以下、厚さ/2.5〜6、(板材)厚さ/3.2〜19
切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5〜20
切断能力(mm)合成樹脂(管材)外径/175以下、厚さ/2.2〜15、(板材)厚さ/10〜60
アズワン品番65-1924-48