HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
セーバソーブレード(湾曲)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
全長(mm)
300
刃厚(mm)
1.3
山数
8インチ
注文コード
49443047
品番
0033-7350
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃厚・山数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスU)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
全長(mm)
300
用途
木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能)
山数
8インチ
刃厚(mm)
1.3
切断能力(mm)木材
厚さ/150以下
材質(刃)
マトリックスU(SKH56)
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径/175以下、厚さ/3〜6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。