HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
セーバソーブレード(湾曲)(木工用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
49443126
品番
0033-9500
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスU)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
全長(mm)
200
用途
木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能)
山数
8インチ
刃厚(mm)
1.3
切断能力(mm)木材
厚さ/110以下
材質(刃)
マトリックスU(SKH56)
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径/110以下、厚さ/3〜6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。