HiKOKI(旧:日立工機)
チップソー(一般木材用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
49443668
品番
0040-2525
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
125
取付穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.2
刃数
20
適合機種
C14DBL、C14DSL2、C18DBL、C18DSL2、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5D、C12D、C14DSL、C14DYSL)
適合材
木材
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。