特殊コーティングブレード

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49443957 品番 0033-8029
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ヤニがつきにくい軽量/三面研磨刃

刈込み幅(mm)450 最大切断径(Φmm)(枝径)約15 用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り 適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※最大切断枝径は刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。(樹木の種類や刃物の切れ味により変わる場合があります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
農作業
農・林・水産業

丈夫で長持ち、それと使い勝手がよく、とても満足です。
このバリカン商品は、取り付けが簡単で、取扱説明書もわかりやすく、商品の性能もとても良く満足しています。

対象商品:
49443923
2020-08-06
用途:
庭木等の剪定
農・林・水産業

自分の使ってるタイプが古いので形状等がマッチングするか心配でしたが、
一部を除いて大丈夫でした。合わないところは改造して使えました。
葉の切れ味は最高でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする