ヒューソリッド H-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49444228 品番 H-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

手の平のPパターンと甲側のスパンデックスにより伸縮性を高め、手をガードするラバーパーツは手のアクティブな動きに追従。親指のアテには動きを妨げない切り込みを入れるなど、今までにないフィット感を実現。また手の平にソフトパッドを装着し振動吸収にも優れます。

ブラック サイズM 全長(cm)22 用途自動車整備工場などでよく使われている 材質(手のひら)ポリウレタン、(手の甲)ナイロン・合成ゴム 入数(双)1 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする