※使用例
ペンギンエース
ペンギンエースの 防護服・保護服・特殊服
ペンギンエースの 足カバー/脚絆
ペンギンエースの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
布靴カバーソコアツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
49444727
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい高級靴カバーです。底を厚く強化し、耐久性をアップしました。安全靴対応です。
サイズ
フリー
材質
綿
用途
現場の仕上げ作業によく使われます。
色
生成
タイプ
生成