日進医療器
日進医療器の 救急・救助用品
日進医療器の 救急バッグ
EB呼吸器系用救急バッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49444745
品番
EB02-006
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。右上部にチューブを通す穴があり、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。本体及び透明ポーチはベルクロ(面ファスナー)付きで移動時の脱落を防ぎます。
色
レッド
容量(L)
33
付属品
透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個
材質
ナイロン
質量(kg)
3.65
収納量
(最大)25kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×30×56.5
洗濯方法
水洗可