日進医療器
日進医療器の 救急・救助用品
日進医療器の 救急バッグ
EB一次救命処置用救急バッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49444754
品番
EB02-008
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
一次救命処置(BLS)のための救急バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。本体底部には樹脂バンパーがあり衝撃から内容物を守ります。
色
レッド
容量(L)
23.2
付属品
透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本
材質
ナイロン
質量(kg)
2.86
収納量
(最大)12kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×22×28
洗濯方法
水洗可