日進医療器
日進医療器の 救急・救助用品
日進医療器の 救急バッグ
EB二次救命処置用救急バッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49444763
品番
EB02-010
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。ポーチ、吸引装置、アンプルバッグはストラップで内側に固定できます。酸素ボンベや医薬品も収納可能です。
色
レッド
容量(L)
47
付属品
透明ポーチ×5個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本
材質
ナイロン
質量(kg)
4.12
収納量
(最大)15kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×29.5×35
洗濯方法
水洗可