日進医療器
日進医療器の 救急・救助用品
日進医療器の 救急バッグ
EB山岳救命用救急バッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49444772
品番
EB02-017
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
一次救命処置(BLS)のための救急バッグです。山岳など到達困難地域における緊急救出時に最適です。上部に酸素・吸水チューブを通す穴があり、蘇生装置を収納したまま作業が可能です。
色
レッド
容量(L)
32.6
付属品
収納ポーチ×5個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、防水カバー×1枚、冷却ジェルパック×1個
材質
ナイロン
質量(kg)
3.2
収納量
(最大)15kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×22.5×47
洗濯方法
水洗可