日進医療器
日進医療器の 救急・救助用品
日進医療器の 救急バッグ
EB応急手当用救急バッグ ハンズフリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49444788
品番
EB02-013
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
緊急事態への早期対応のために特別に設計された応急手当用バッグです。「腰」または「脚」に装着できます。
色
レッド
容量(L)
5.5
付属品
ベルトストラップ×2本、固定ベルト×2本
材質
ナイロン
質量(kg)
0.83
収納量
(最大)3kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×13×13.5
洗濯方法
水洗可