日進医療器
日進医療器の 救急・救助用品
日進医療器の 救急バッグ
EB消防用救急バッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49444824
品番
EB05-001
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消防士の保護用具(PPE)輸送のためのバッグです。耐久性に優れているので悪条件下での使用に適しています。防火服・ヘルメット・ブーツなど装備品も持ち運べます。
色
レッド
容量(L)
92.3
付属品
ショルダーストラップ×1本
材質
ナイロン
質量(kg)
2.65
収納量
(最大)12kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
77×41×35
洗濯方法
水洗可