日進医療器
日進医療器の 救急・救助用品
日進医療器の 救急バッグ
EBドクターバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49444842
品番
EB00-004
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
介護用ブリーフバッグです。取り外し可能な仕切り板と透明ポーチは各アイテムを効率よく収納します。
色
ブルー
容量(L)
14.4
付属品
透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本
材質
ナイロン
質量(kg)
2.55
収納量
(最大)4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×12×30
洗濯方法
水洗可