日進医療器
日進医療器の 救急・救助用品
日進医療器の 救急バッグ
EB訪問看護バッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49444858
品番
EB01-002
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
訪問看護用ブリーフバッグです。在宅・訪問医療現場において短時間でスピーディーに治療・処置するためにコンパクトに整理されています。
色
ブラック
容量(L)
13.9
付属品
透明ポーチ×5個、収納ポーチ×1個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本、予備バッグ×1個
材質
ナイロン
質量(kg)
2.5
収納量
(最大)5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×13×30
洗濯方法
水洗可