日進医療器
日進医療器の 救急・救助用品
日進医療器の 救急バッグ
EB在宅ケアバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49444867
品番
EB01-003
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
訪問看護用コンパクト型ブリーフバッグです。メッシュカバーやネットポケットにより、中身が見やすい構造になっています。
色
ブルー
容量(L)
9.6
付属品
透明ポーチ×1個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本、予備バッグ×1個
材質
ナイロン
質量(kg)
1.4
収納量
(最大)5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×11×26
洗濯方法
水洗可