曜日別特売

2サイクルスピード

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可着日指定地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱(4L×6缶)
内容量1箱(4L×6缶)注文コード49444998品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高度精製基油に優れた添加剤を配合することにより、カーボンの堆積を最小限に抑制するとともに優れた潤滑性、耐磨耗性、清浄性を発揮します。
JASO FBグレードを取得

用途二輪車をはじめ、レジャーボート、農林業機械等あらゆる2サイクルエンジンに使用できます。ベースオイル鉱物油JASO規格FB引火点(℃)160外観赤色流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)58.0(40℃)、8.68(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数125密度(g/cm3 at15℃)0.881酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34921126
2015-09-08
用途: オートバイ主に原付のオイル補充に。
株式会社インパクト自動車・二輪車・自転車関連業

あまり違いはわかりませんが、いちいち1Lづつ、買いに行く手間が省けるので。

対象商品 : 34921126
2014-07-15
用途: ボート
有限会社櫻井自動車自動車・二輪車・自転車関連業

十分な性能です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする