※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5561-20 シニアグラス カラフルック 5561 名古屋眼鏡 49446373 5561-20 シニアグラス カラフルック 5561 名古屋眼鏡 49446373

シニアグラス カラフルック 5561

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49446373 品番 5561-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

超軽量約18g。目の疲れを軽減するブルーライトカットレンズ使用。モダン(先セル)部分に滑り止めゴムを付けてフィット感アップ。ソフトケース付き。

度数+2.00 材質TR90、レンズ:アクリル 寸法A(mm)47 本体質量(g)18 寸法D(mm)34 寸法B(mm)16 寸法C(mm)138 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49446355
2021-05-28
用途:
事務
建設業・工事業

ネオプレーンのソフトケースは適度なコシがあって使いやすい。

対象商品:
49446364
2020-02-01
用途:
電気工事 点検

軽く丈夫なので重宝しています、現場でよくなくしたり、
壊したりするので、価格にも満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
49446398
2020-09-06
用途:
読書、IT
農・林・水産業

レンズに歪みがあるのか、今まで使用した他のメガネと全然見え方が違うので、済みません。

対象商品:
49446373
2018-06-22
用途:
パソコン、スマホ作業時
製造業

パソコン作行事はブルーライトカットメガネ、スマホ使用時は老眼鏡を使っていたのですが、これ一つで賄えるようになって大変便利です。
かけ心地も軽くて快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする