シニアグラス カラフルック 5562

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49446452 品番 5562-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

超軽量約18g。目の疲れを軽減するブルーライトカットレンズ使用。モダン(先セル)部分に滑り止めゴムを付けてフィット感アップ。ソフトケース付き。

度数+3.00 材質TR90、レンズ:アクリル 寸法A(mm)47 本体質量(g)18 寸法D(mm)34 寸法B(mm)16 寸法C(mm)138 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49446425
2021-03-13
用途:
事務
建設業・工事業

本当に軽いです。コスパ高し。家内も欲しいと言っています。

対象商品:
49446425
2017-10-15
用途:
普段の室内生活で使用
建設業・工事業

とにかく軽く装着が気にならない。あと少し幅が広く鼻パッドの調整が出来れば完璧。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする