名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
眼鏡ケース メタルハード(ばね式) 2248
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49446513
品番
2248-01
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
横幅の大きなデザインのメガネやサングラスに最適なメガネケースです。
材質
メタル・ポリウレタン、(内張)ポリスチレン
質量(g)
159
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×51×41
開閉
ばね式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×61×46