曜日別特売
2219-02 眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219 名古屋眼鏡 49446565

2219-02 眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219 名古屋眼鏡 49446565
2219-02 眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219 名古屋眼鏡 49446565

眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード49446565品番2219-02
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

超軽量約18g。目の疲れを軽減するブルーライトカットレンズ使用。モダン(先セル)部分に滑り止めゴムを付けてフィット感アップ。ソフトケース付き。

材質TR90、レンズ:アクリルレッド本体質量(g)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×34外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×66×39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする