ライトチューブ

(28件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 49446784 品番 LTSG-40P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。

厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 内径(Φmm)49 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40〜60、(断続)70 適合管(鋼管)GP40A、(塩ビ管)VP40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,850 / 税込 ¥3,135
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,250 / 税込 ¥3,575
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,250 / 税込 ¥3,575

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
配管保温保護材

冷却水配管の保護・保温用外皮材として。
C型構造で綴じる為の粘着テープ付きなので便利。
ユニオンなど大口径品にも複数個組み合わせれば対応でき、汎用性が高い。

1人が参考にしています
対象商品:
49446784
2024-04-19
用途:
短観パイプの防熱対策として
医療・福祉・介護関連業

商品は問題ないですが、通常の配送料に加えて、個別配送料なるものが追加されますので、商品価格と併せると結構な金額になります。

対象商品:
49446748
2023-02-14
用途:
風呂釜の給湯器の露出していた配管保護
学習教室 アイムクラブ 様 (教育・研究機関)

露出の配管が丁度、1mで十分だったので、ぴったりでした。

対象商品:
49446732
2022-09-28
用途:
エアコンドレンの断熱

1000円の送料をきちんと確認せずに、気軽に注文してしまいました。
商品自体は全く問題なく、ドレンの断熱もokで結露が軽減されました。

小ロット、小さいサイズ等のバリエーションがあると便利だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
49446766
2022-04-16
用途:
冠水ホースの部分被覆

冠水ホースを埋設せずに使っています。冠水の必要のない部分をチューブで覆い使っています。エンビの被覆のため対候性がよく、2年以上露天で使用しても劣化がないようです。

1人が参考にしています
対象商品:
49446766
2020-04-22
用途:
水道管の凍結防止
たなか総合技術研究所 様

水道管の凍結防止に保温テープを巻くのは時間と手間がかかる、ライトチユーブだと保温施工が簡単にでき時間の無駄がない。

4人が参考にしています
対象商品:
49446748
2020-02-09
用途:
水道管の凍結防止剤
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

凍結しないという、水道管チューブを使用していましたが、ここ数日の寒波で凍結してしまった。簡単に装着でき、価格も安かったので、購入しました。これで、寒波がきても安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
49446732
2020-04-24
用途:
エコキュートのホースカバー

ホースの部分が3cmほど保温カバーが下部にずれたのか、ない状態だったので付け足しました。シール付きで簡単にできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする