画像準備中

Lite-On CHIPLED 1206 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様LED色:黄●パッケージタイプ:3016 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:450 mcd●ピン数:2●ビュー角:70 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:587 nm●寸法:3.2 x 1.6mm●レンズ色:クリア●OSRAM CHIPLED 1206シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのCHIPLED 1206シリーズは、CHIPLEDファミリの一部です。 このLEDは、角形フラットトップの小型SMT 1206パッケージに収められています。 CHIPLED 1206 LEDには、さまざまな色のモデルが用意されています。 CHIPLED 1206 LEDは、光インジケータ、ディスプレイバックライト、フロアマーカー照明、玩具などの用途に適しています。. CHIPLED 1206の特長: 業界標準の1206パッケージ パッケージサイズ3.2 x 1.6 x 1.1 mm 無色拡散樹脂 赤外線リフローなど、すべてのSMT組立方法に最適 注文コード49448273 品番LTST-C21KSKT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:3016 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:450 mcd●ピン数:2●ビュー角:70 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:587 nm●寸法:3.2 x 1.6mm●レンズ色:クリア●OSRAM CHIPLED 1206シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのCHIPLED 1206シリーズは、CHIPLEDファミリの一部です。 このLEDは、角形フラットトップの小型SMT 1206パッケージに収められています。 CHIPLED 1206 LEDには、さまざまな色のモデルが用意されています。 CHIPLED 1206 LEDは、光インジケータ、ディスプレイバックライト、フロアマーカー照明、玩具などの用途に適しています。. CHIPLED 1206の特長: 業界標準の1206パッケージ パッケージサイズ3.2 x 1.6 x 1.1 mm 無色拡散樹脂 赤外線リフローなど、すべてのSMT組立方法に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする