画像準備中

Lite-On CHIPLED 1206 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様LED色:青●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.8 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:475 nm●寸法:3.2 x 1.6mm●レンズ色:クリア●Lite-On 1206パッケージチップLED. Lite-OnのこのLEDファミリは、業界標準の1206チップLEDパッケージに収められています。幅広い色のオペレータが用意されています。. 寸法: 3.2 x 1.6 x 1.1 mm 視野角: 130 ° 注文コード49448359 品番LTST-C150TBKT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:青●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.8 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:475 nm●寸法:3.2 x 1.6mm●レンズ色:クリア●Lite-On 1206パッケージチップLED. Lite-OnのこのLEDファミリは、業界標準の1206チップLEDパッケージに収められています。幅広い色のオペレータが用意されています。. 寸法: 3.2 x 1.6 x 1.1 mm 視野角: 130 ° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする