内容量1リール(3000個)
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:3016 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:45 mcd●ピン数:2●ビュー角:70 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:631 nm●寸法:3.2 x 1.6mm●レンズ色:クリア●OSRAM CHIPLED 1206シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのCHIPLED 1206シリーズは、CHIPLEDファミリの一部です。 このLEDは、角形フラットトップの小型SMT 1206パッケージに収められています。 CHIPLED 1206 LEDには、さまざまな色のモデルが用意されています。 CHIPLED 1206 LEDは、光インジケータ、ディスプレイバックライト、フロアマーカー照明、玩具などの用途に適しています。. CHIPLED 1206の特長: 業界標準の1206パッケージ パッケージサイズ3.2 x 1.6 x 1.1 mm 無色拡散樹脂 赤外線リフローなど、すべてのSMT組立方法に最適
注文コード49448368
品番LTST-C21KRKT