内容量1リール(3000個)
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:45 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:571 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●LED材質:AlGaInP●Lite-On 1206パッケージチップLED. Lite-OnのこのLEDファミリは、業界標準の1206チップLEDパッケージに収められています。幅広い色のオペレータが用意されています。. 寸法: 3.2 x 1.6 x 1.1 mm 視野角: 130 °
注文コード49448499
品番LTST-C150KGKT