Lite-On フォトカプラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(65個) 仕様実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:PDIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:60 mA●絶縁電圧:3550 Vrms●シリーズ:4N35●CNY17 / 4N25 / 4N35シリーズオプトカプラ. Lite-Onのフォトトランジスタ出力を備えたシングルチャネルオプトカプラ製品です。この6ピンデバイスは、フォトトランジスタのベースへのアクセスが可能で、最小電流伝送率が20 %から最大160 %までの製品をご用意しています。この製品には、スルーホールパッケージオプションと表面実装パッケージオプションがあります。. 絶縁耐圧: 4N26 / 4N36シリーズ1.5 kV 4N25シリーズ2.5 kV 4N35シリーズ3.55 kV CNY-17シリーズ5 kV 注文コード49448544 品番4N35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:PDIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:60 mA●絶縁電圧:3550 Vrms●シリーズ:4N35●CNY17 / 4N25 / 4N35シリーズオプトカプラ. Lite-Onのフォトトランジスタ出力を備えたシングルチャネルオプトカプラ製品です。この6ピンデバイスは、フォトトランジスタのベースへのアクセスが可能で、最小電流伝送率が20 %から最大160 %までの製品をご用意しています。この製品には、スルーホールパッケージオプションと表面実装パッケージオプションがあります。. 絶縁耐圧: 4N26 / 4N36シリーズ1.5 kV 4N25シリーズ2.5 kV 4N35シリーズ3.55 kV CNY-17シリーズ5 kV RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする