内容量1セット(65個)
仕様実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:PDIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:60 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●シリーズ:CNY17●CNY17 / 4N25 / 4N35シリーズオプトカプラ. Lite-Onのフォトトランジスタ出力を備えたシングルチャネルオプトカプラ製品です。この6ピンデバイスは、フォトトランジスタのベースへのアクセスが可能で、最小電流伝送率が20 %から最大160 %までの製品をご用意しています。この製品には、スルーホールパッケージオプションと表面実装パッケージオプションがあります。. 絶縁耐圧: 4N26 / 4N36シリーズ1.5 kV 4N25シリーズ2.5 kV 4N35シリーズ3.55 kV CNY-17シリーズ5 kV
注文コード49448553
品番CNY17-1M