内容量1セット(50個)
仕様実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:PDIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●シリーズ:LTV-8x7●トランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On. LiteOnのシングル / デュアル / クワッド構成のトランジスタ出力オプトカプラです。AC又はDC入力を備えたデバイス、スルーホール実装パッケージオプション、表面実装パッケージオプションなど、幅広い製品が揃っています。
注文コード49448675
品番LTV-827S