Lite-On フォトカプラ AC入力 トランジスタ出力

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SMT●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:300%●最小電流伝送率:20 %●シリーズ:LTV-8x4●トランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On. LiteOnのシングル / デュアル / クワッド構成のトランジスタ出力オプトカプラです。AC又はDC入力を備えたデバイス、スルーホール実装パッケージオプション、表面実装パッケージオプションなど、幅広い製品が揃っています。 注文コード49448709 品番LTV-814S-TA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SMT●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:300%●最小電流伝送率:20 %●シリーズ:LTV-8x4●トランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On. LiteOnのシングル / デュアル / クワッド構成のトランジスタ出力オプトカプラです。AC又はDC入力を備えたデバイス、スルーホール実装パッケージオプション、表面実装パッケージオプションなど、幅広い製品が揃っています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49448718
2023-06-29
用途:
AC100Vの印可状態をロジックレベルに変換する回路
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ 様

コンデンサ1個のカップリングによる簡単な回路でロジックON/OFFが可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする