Lite-On フォトカプラ IGBT MOSFET出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IGBT, MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:42 (Output) ns, 500 (Input) ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 Vrms (最小)●論理出力:あり●標準降下時間:50 (Output) ns, 500 (Input) ns●シリーズ:LTV-3150-L●ゲートドライブオプトカプラ、Lite-On. MOSFET及びIGBTゲートドライブ用途に特化されて設計されている、Lite-Onのオプトカプラです。この集積デバイスには、最大定格1200 V、50 AでほとんどのMOSFET及びIGBTを直接駆動できるプッシュプル出力段が含まれます。主な用途には、モーター制御、電源システムインバータの駆動などがあります。. 最小ピーク出力電流: 0.8 A レールツーレール出力電圧スイング 絶縁定格: 5000 V RMS 注文コード49448763 品番LTV-3150-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IGBT, MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:42 (Output) ns, 500 (Input) ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 Vrms (最小)●論理出力:あり●標準降下時間:50 (Output) ns, 500 (Input) ns●シリーズ:LTV-3150-L●ゲートドライブオプトカプラ、Lite-On. MOSFET及びIGBTゲートドライブ用途に特化されて設計されている、Lite-Onのオプトカプラです。この集積デバイスには、最大定格1200 V、50 AでほとんどのMOSFET及びIGBTを直接駆動できるプッシュプル出力段が含まれます。主な用途には、モーター制御、電源システムインバータの駆動などがあります。. 最小ピーク出力電流: 0.8 A レールツーレール出力電圧スイング 絶縁定格: 5000 V RMS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする