LITE-ON
LITE-ONの 電子部品(オンボード)
LITE-ONの 受動部品
LITE-ONの 光エレクトロニクス製品
Lite-On フォトカプラ ダーリントン出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49448876
品番
LTV-352T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:100μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最小電流伝送率:1000 %●ダーリントントランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On
RoHS指令(10物質対応)
対応