LITE-ON
LITE-ONの 電子部品(オンボード)
LITE-ONの 受動部品
LITE-ONの 光エレクトロニクス製品
Lite-On フォトカプラ トライアック出力
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49449016
品番
MOC3022S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:PDIP SMD●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●トライアック出力オプトカプラ、Lite-On
RoHS指令(10物質対応)
対応