LITE-ON
LITE-ONの 電子部品(オンボード)
LITE-ONの 受動部品
LITE-ONの 光エレクトロニクス製品
Lite-On フォトカプラ トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:20ns●最大入力電流:15 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:6.6ns●オプトカプラ、ロジック出力、Lite-On
注文コード
49449427
品番
6N137-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:20ns●最大入力電流:15 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:6.6ns●オプトカプラ、ロジック出力、Lite-On
RoHS指令(10物質対応)
対応