LITE-ON
LITE-ONの 電子部品(オンボード)
LITE-ONの 受動部品
LITE-ONの 光エレクトロニクス製品
Lite-On フォトカプラ トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●最大電流変換率:2600%●最小電流伝送率:2000 %●ダーリントントランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On
注文コード
49449436
品番
6N138-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●最大電流変換率:2600%●最小電流伝送率:2000 %●ダーリントントランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On
RoHS指令(10物質対応)
対応