LITE-ON
LITE-ONの 電子部品(オンボード)
LITE-ONの 受動部品
LITE-ONの 光エレクトロニクス製品
Lite-On フォトカプラ トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●最大電流変換率:5000%●最小電流伝送率:500 %●ダーリントントランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On
注文コード
49449445
品番
6N139-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●最大電流変換率:5000%●最小電流伝送率:500 %●ダーリントントランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On
RoHS指令(10物質対応)
対応