LITE-ON
LITE-ONの 電子部品(オンボード)
LITE-ONの 受動部品
LITE-ONの 光エレクトロニクス製品
Lite-On フォトカプラ ロジック出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49449603
品番
6N135S-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトロジック●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●論理出力:あり●最大電流変換率:50%●最小電流伝送率:50 %●オプトカプラ、ロジック出力、Lite-On
RoHS指令(10物質対応)
対応