商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:19.6V 、 最小ブレークダウン電圧:6.3V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:25A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.45mm注文コード49452358品番SP4021-01FTG-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648販売価格(税別)