LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
Littelfuse PCB取り付けヒューズホルダカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49452525
品番
57500000001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
サイズ(mm)
Φ15×10
適合ヒューズ管サイズ(mm)
8.5×8
仕様
シリーズ:TR5●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:8.5 x 8mm●高さ:10mm●プレート材質:熱可塑性PC●寸法:15 (Dia.) x 10mm●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - TR5. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)
対応