Littelfuse PCB取り付けヒューズホルダカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 49452534 品番 64800001009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
サイズ(mm)26.6×9×14.5 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 仕様ヒューズホルダタイプ:PCB取り付け●ヒューズサイズ:5 x 20mm●幅:9mm●長さ:26.6mm●高さ:14.5mm●プレート材質:熱可塑性PC●寸法:26.6 x 9 x 14.5mm●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 5 x 20 mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。 Littelfuseクリップを使用すると、基板実装技術でヒューズをはんだ付けして使用できます。 このクリップを使用すると、標準的なタイプのヒューズを簡単に使用したり、交換したりできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする